若井産業
ダンバ ラッパ 袋入
用途
せっこうボード+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
ねじ径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭径(Φmm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52740234
623525L
1箱(50本×5袋)
25
19
¥
2,050
¥
1,367
¥
1,504
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740250
623532L
1箱(40本×5袋)
32
26
¥
1,900
¥
1,267
¥
1,394
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52740259
623541L
1箱(50本×5袋)
41
35
¥
2,950
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください