若井産業
ダンバ ラッパ
用途
せっこうボード+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
25
色
頭部白
ねじ径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭径(Φmm)
8
材質(ねじ部)
(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)
19
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733426
69325LW
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください