若井産業
ダンバ 軽量耐火野地板用
用途
軽量耐火野地板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
35
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
頭径(Φmm)
9.3
材質(ねじ部)
(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)
30
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733435
69535DL
¥
3,300
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください