曜日別特売

ダンバ ステンレス サラ D=6 粗目 袋入

ダンバ ステンレス サラ D=6 粗目 袋入 - 若井産業

ねじ山:細目

用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6内容量1箱(50本×5袋)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5273915762413A61311
6,000
4,000
4,400(税込)
4日以内出荷
5273916662416A61614
6,900
4,600
5,060(税込)
4日以内出荷
5273917562419A61917
7,500
5,000
5,500(税込)
4日以内出荷
5273918462425A62523
9,900
6,600
7,260(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする