若井産業
ダンバ サラ D=6 粗目 袋入
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭径(Φmm)
6
内容量
1箱(50本×5袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738685
62413C6
13
11
¥
2,200
¥
1,467
¥
1,614
(税込)
4日以内出荷
52738694
62416C6
16
14
¥
2,600
¥
1,734
¥
1,907
(税込)
4日以内出荷
52738710
62419C6
19
17
¥
3,150
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください