若井産業
RSダンバ
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
13
呼び径(mm)
4
ねじ(mm)
11
内容量
1箱(1000本)
注意
※ねじ頭部側の適応板厚:~1.2mm
※ ねじ先端側の適応板厚:0.8~2.3mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733304
69413RS
¥
4,400
¥
3,667
¥
4,034
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください