若井産業
ダンバ 平頭 D=7 袋入
頭浮きしにくい平頭
鋼材への下地板等の取り付けにも
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭径(Φmm)
7
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
11
内容量
1箱(100本×5袋)
注意
※ねじ頭側の適応板厚:~1.2mm
※ねじ先側の適応板厚:0.8~2.3mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738527
62413D7
¥
5,650
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください