若井産業
ステンレス サイディングビス
用途
窯業系サイディング+木材
材質
SUS410
全長(mm)
40
ねじ径(mm)
4
頭径(Φmm)
7
頭部形状
梨地頭
内容量
1箱(500本)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733085
7173440
¥
8,000
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧