若井産業
ボードアンカー 角ボックス
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途
中空壁・せっこうボード壁
材質
鉄
下穴径(Φmm)
9
内容量
1箱(120本×2パック)
注意
※壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
※天井には絶対使用しないでください。
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※開脚には市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
※穴あけ後、詰めのささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、詰めが完全にささるまで
※押し込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741300
BA423T
45
17~23
¥
11,600
¥
9,667
¥
10,634
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52741309
BA427T
54
21~27
¥
14,000
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください