若井産業
ヒットビス サラ バリューパック
〇配線替え等取り外しを伴う工事に
〇ステンレス製で耐久性にも優れており、
低速のトルク調整付ドライバで施工可能
〇下穴不要
用途
木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC
材質
SUSXM7
ねじ径(mm)
6
注意
※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、
※使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※高トルクで締めすぎないでください。
※トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
※一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしてからねじ込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742465
HBS6035
1箱(100本×5パック)
35
30
¥
13,200
¥
12,185
¥
13,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52742474
HBS6040
1箱(80本×5パック)
40
35
¥
13,200
¥
12,185
¥
13,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください