若井産業
ダンバ ステンレス サラ 袋入
用途
座ぐり付金物・サッシ+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
50
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
50
内容量
1箱(30本×5袋)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739096
62450FP
¥
8,300
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください