若井産業
ダンバ ステンレス サラ D=6 細目 袋入
用途
座ぐり付金物・サッシ+鉄骨
材質
SUS410
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭径(Φmm)
6
内容量
1箱(50本×5袋)
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52739105
62410D6
10
8
¥
6,000
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
52739114
62413D6
13
11
¥
6,000
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
52739130
62416D6
16
14
¥
6,900
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
4日以内出荷
52739139
62419D6
19
17
¥
7,500
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
52739148
62425D6
25
23
¥
9,900
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください