若井産業
ステンレス 板金ビス XM7
〇錆に強い
〇ねじ切れにくい
〇磁石につきにくい
用途
板金役物・樋受け金具+木材
材質
SUSXM7
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※使用箇所・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※使用箇所・状況・鋼板の種類によって薄鋼板(目安0.4mmまで)を抜きにくい場合があります。
※試し打ち等してからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733119
REAL35
1箱(400本)
35
41
41
¥
9,000
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733128
REAL45
1箱(350本)
45
40
40
¥
9,000
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733137
REAL55
1箱(270本)
55
48
48
¥
9,000
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52733146
REAL65
1箱(200本)
65
58
58
¥
9,000
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧