若井産業
ステンレス 板金ビス バリューパック
用途
板金役物・樋受け金具+木材
材質
SUS410
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742675
BKSK25V
1箱(100本×5パック)
25
22
22
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742684
BKSK32V
1箱(90本×5パック)
32
27
27
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742700
BKSK42V
1箱(70本×5パック)
42
37
37
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742709
BKSK50V
1箱(60本×5パック)
50
45
45
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742718
BKSK65V
1箱(40本×5パック)
65
60
60
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧