若井産業
【プレミアムダンバ】パッキンダンバ
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途
鉄骨下地
ステンレス鋼板
適合板厚(mm)
鋼板1.2~3.2mmまで
ステンレス鋼板3.0mmまで
材質
(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)
4
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
注意
※ステンレス鋼板に使用される場合も合計板厚が適応板厚以内に納まるようにご使用ください。
※本製品のステンレス鋼板に使用される際には、過度な荷重(20kg以上)で押し込まないでください。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52744048
6316PSP
1箱(500本)
16
16
¥
21,000
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52744057
6319PSP
1箱(500本)
19
19
¥
21,750
¥
18,125
¥
19,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52744066
6325PSP
1箱(400本)
25
25
¥
18,800
¥
15,667
¥
17,234
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品動画】プレミアムダンバ
参考になった