若井産業
ステンレス 屋根用コーススレッド
用途
瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材
材質
オーステナイト系ステンレス
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用することお勧めします。
※令和2年建築基準法告示の改正に伴い、「2021年改訂版 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に規定されている仕様の商品です。
※それ以外の製品は、法令上、その使用に際し、同ガイドライン記載の評価が必要となる場合がありまうので
※ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734878
718045J
1箱(300本)
45
3.8
8.3
40
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734887
718051J
1箱(260本)
51
3.8
8.3
40
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734896
718057J
1箱(230本)
57
4.2
8.5
45
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734905
718065J
1箱(200本)
65
4.2
8.5
45
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください