若井産業
パーチクルボードビス バリューパック
特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい
支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい
乾式二重床システム用
用途
パーティクルボード+パーティクルボード
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
20
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
7.5
仕上
三価ユニクロ
ねじ(mm)
20
注意
※パーチクルボードの場所によっては非常に硬く、無理にねじ込むと折損する場合があります。その際は無理をせず、他の場所にねじ込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742779
PBV038V
1箱(120本×5パック)
38
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
52742788
PBV041V
1箱(100本×5パック)
41
¥
3,500
¥
2,917
¥
3,209
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧