若井産業
ステンレス 瓦補強ネジ Gタイプ
〇パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
〇対候性・耐熱性・耐酸・アルカリ性に優れた
ポリオレフィン系パッキン付
用途
役物瓦+木材
ケラバ・軒・棟の瓦押さえ
材質
SUSXM7
呼び径(mm)
4.5
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
55
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734939
71N0135
135
¥
7,000
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734948
71N0160
160
¥
8,400
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52734957
71N0180
180
¥
9,000
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください