若井産業
WGボードビス
用途
せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚
仕様
イエロークロメート
材質
鉄
全長(mm)
38
ねじ径(mm)
5.5
ねじ(mm)
34
内容量
1箱(80本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52743409
WG5538V
¥
3,200
¥
2,954
¥
3,249
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください