サッシ枠 断熱吸着テープ

サッシ枠 断熱吸着テープ - ワタナベ工業

サッシに貼ることにより結露を抑制し断熱効果を発揮。吸盤作用により、何度でも貼り直しができます。
洗濯できますので清潔にお使い頂けます。ハサミで簡単にカットできるので窓に合わせて使用可能。

用途断熱テープとして。冷気対策、節約に。結露対策/寒さ対策/節約グッズ/省エネ/eco/エコ/断熱シール/暖房補助/電気代節約/保温/窓際/窓ガラス/繰り返し使える/貼り直し/はがせる/冬/室内/リビング/子供部屋/勉強部屋/寝室/洗濯可能/カット可能材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂/PEフィルムサイズ(cm)4×180
注意
※表面がザラザラや凸凹したサッシ、木製サッシ、2重ロックがある場合(カットして使用ください)、窓を開けた時に十分な隙間がないサッシ窓にはお使い頂けません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52730870KPM-S-0410×21セット(4枚)グリーンリーフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730879KPM-S-0411×21セット(4枚)ソフトフラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730888KPM-S-0410×41セット(8枚)グリーンリーフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730897KPM-S-0411×41セット(8枚)ソフトフラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730906KPM-S-0410×101セット(20枚)グリーンリーフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730915KPM-S-0411×101セット(20枚)ソフトフラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730985KPM-S-04101袋(2枚)グリーンリーフ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52730994KPM-S-04111袋(2枚)ソフトフラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52730870KPM-S-0410×228810313U-Q560KPM-S-0410×2 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730879KPM-S-0411×228810313U-Q560KPM-S-0411×2 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730888KPM-S-0410×428810313U-Q560KPM-S-0410×4 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730897KPM-S-0411×428810313U-Q560KPM-S-0411×4 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730906KPM-S-0410×1028810313U-Q560KPM-S-0410×10 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730915KPM-S-0411×1028810313U-Q560KPM-S-0411×10 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730985KPM-S-041028810313U-Q560KPM-S-0410 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52730994KPM-S-041128810313U-Q560KPM-S-0411 断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー 28810313断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー1セット(3枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする