若井産業
ダンバHK フレキ
用途
笠木(棟下地)+鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板
材質
鉄
全長(mm)
70
ねじ径(mm)
4.5
材質(ねじ部)
ユニクロ
ねじ(mm)
53
内容量
1箱(150本)
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因となります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によって、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械
※を止めて再度打ち直してください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52733234
6970UFH
¥
2,400
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください