曜日別特売

TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸

TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸 - MALCO

山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。
手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。

用途
1枚切り専用です。
厚さが薄くても重ね部の切断はできません。
開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm内容量1台
注意
※インパクトドライバは商品に含みません。
※ご使用に際しては商品に添付の取扱説明書をよく読んで作業を行ってください。
※3枚刃用替刃はターボシャMD3枚刃専用です。
※ターボシャー(品番:V53056R)・ターボシャー長刃(品番:V54405R)には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52744075V54663R
72,000
60,000
66,000(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする