曜日別特売

ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り - 若井産業

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40内容量1箱(80本)
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527324897311630
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする