若井産業
ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途
押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)
SUS410
材質(プラグ)
ナイロン
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
頭径(mm)
プラグ外径(Φmm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732498
7312630
1箱(90本)
6
10
6
40
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52732507
7312645
1箱(70本)
6
10
6
55
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
52732516
7312428
1箱(110本)
4
8
4
38
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
52732525
7312655
1箱(60本)
6
10
6
65
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください