若井産業
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途
押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色
シルバー
下穴径(Φmm)
6
材質(ねじ部)
鉄
材質(プラグ)
ナイロン
頭径(mm)
12.2
プラグ外径(Φmm)
6
下穴深さ(mm)
40
内容量
1箱(53本×5パック)
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52732708
RW630
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください