若井産業
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途
押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)
SUS410
材質(プラグ)
ナイロン
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
頭径(Φmm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741528
SS428B
1箱(64本×5パック)
4
【プラグ部】4
7
38
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
52741537
SS645B
1箱(36本×5パック)
6
【プラグ部】6
10
55
¥
11,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください