曜日別特売

ターンナット TN-8(100本)

ターンナット TN-8(100本) - 若井産業

〇手の届かない所へもしっかり締結
〇フランジとナットがひとつになったターンナット
〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
〇専用工具が不要なので添付部品として最適
〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ

用途
サッシ・ドア等
ベランダ・カーポート等
スチール家具・OAデスク等
自動車ボディ等
(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15内容量1袋(100個)
注意
※六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと課題なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。
※本製品は腐食環境や危険を伴う用途又は構造体への使用はできません。
※取り付けや取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN-5T・TN-6Tはお使いいただけます)
※ねじやボルトにn滑りやすい防錆コートが施されている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり壊れやすくなります。
※ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。
※本製品はナット部に亜鉛、フランジ部にSUS304を使用しており、非常に錆びにくい部品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※(SN-6Sのナット部のみSUS303を含みます)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527439786800080
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品動画】ターンナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする