若井産業
ダンバゼロ 袋入
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質
鉄
全長(mm)
14
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
14
内容量
1箱(100本×5袋)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738649
6214ZUU
¥
3,000
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738658
6214ZUK
¥
8,200
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738667
6214ZUR
¥
8,200
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52738676
6214ZUI
¥
8,200
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください