若井産業
ステンレス ダンバゼロ 袋入
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質
SUS410
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)
13
内容量
1箱(100本×5袋)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52738439
6214ZSP
¥
6,000
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください