コクヨ
ホワイトボード用マーカー (直液カートリッジ式) 中字
インク残量が一目でわかる直液式ホワイトボードマーカー。カートリッジでインク交換できる直液タイプ。
インク残量がはっきりわかるので替え時が明確。空間になじみやすいシンプルなボディデザイン。
用途
ホワイトボードマーカーとして。直液/カートリッジ式/中字/残量/文具/文房具/事務用品/プレゼンテーション用品/オフィス/会社/学校/備品/ストック/黒/青/赤/ブラック/ブルー/レッド
材質
軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PP
線幅(mm)
約2.1-2.6
内容量
1セット(18本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52730565
PM-BF502DX6×3
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52730574
PM-BF502BX6×3
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52730590
PM-BF502RX6×3
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください