曜日別特売

マイアイス-SP 18個入

マイアイス-SP 18個入 - ケンユーマイアイス-SP 18個入 - ケンユーマイアイス-SP 18個入 - ケンユーマイアイス-SP 18個入 - ケンユー

家庭用フリーザーで約-10℃まで冷えます。
凍結せず常に柔らかく、体のどんなところにも優しくフィットします。
お肌に優しい綿パイル布カバーが付いています。
氷の様に手間がかからず繰り返し使用できます。
300kg(10mm/min)の重さに耐えられる、複合ポリエチレンを使用しています。

仕様材質:ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、カバー/綿 セット内容:カバー×1個、ジェル袋×1個 パッケージサイズ(1個あたり):W340×H195×D25mm パッケージ重量(1個あたり):845gアズワン品番65-3665-87内容量1ケース(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52830297NMI-800SP
19,440
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする