曜日別特売

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A - TOSEI

業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。
5個のコース設定が可能です。
最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
工業から食品まで、様々な分野で実績があります。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。
オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。

用途
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
圧縮することで物流コストの削減に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)質量(kg)31容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848987V-280A
460,000
414,000
455,400(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする