曜日別特売

真空包装機_据置型_V-856シリーズ

真空包装機_据置型_V-856シリーズ - TOSEI

工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。
12個のコース設定が可能です。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
2つの大型窓からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
ガス封入装置はオプション対応です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
圧縮することで物流コストの削減に。
厚みのある品物のパックに。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・20A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848847V-856
2,351,000
2,115,900
2,327,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52848856V-856-G
2,488,000
2,239,200
2,463,120(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【据置型】TOSEI TOSPACK 真空包装機 機能・使い方説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする