真空包装機_据置型_V-930シリーズ

真空包装機_据置型_V-930シリーズ - TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズ - TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズ - TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズ - TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズ - TOSEI

工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
12個のコース設定が可能です。
SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
3の大型窓からパック作業を確認できます。
チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
圧縮することで物流コストの削減に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
一度に複数のパックに。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848890V-930【シール下】332225【チャンバー】33AC200V3相(50/60Hz)【チャンバー開時】1076×649×1350【チャンバー閉時】1076×643×947
1,536,000
1,382,400
1,520,640(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52848899V-930D【シール下】491249【チャンバー】51.5三相200V【チャンバー開時】1076 × 756 × 1510【チャンバー閉時】1076 × 808 × 953
1,646,000
1,481,400
1,629,540(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52848908V-930DL【シール下】(奥側)491、(左側)941251【チャンバー】51.5AC200V3相(50/60Hz)【チャンバー開時】1076×794×1510【チャンバー閉時】1076×808×953
1,833,000
1,649,700
1,814,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52848917V-930DW【シール下】425(シール間)255【チャンバー】51.5AC200V3相(50/60Hz)【チャンバー開時】1076×794×1510【チャンバー閉時】1076×808×953
1,932,000
1,738,800
1,912,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52848926V-930DC【シール下】(奥側)491、(左右)875(シール間)253【チャンバー】51.5AC200V3相(50/60Hz)【チャンバー開時】1076×794×1510【チャンバー閉時】1076×808×953
1,932,000
1,738,800
1,912,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

大量生産向け据置型真空包装機「V-930D」<製品紹介>
【据置型】TOSEI TOSPACK 真空包装機 機能・使い方説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする