曜日別特売

真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150

真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 - TOSEI

実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。
縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。
使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。
上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。
ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。
チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。
真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52849057SV-150
1,399,000
1,259,100
1,385,010(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません

商品説明動画

世界最小チャンバー式真空包装機「SV-150」<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする