曜日別特売

Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT

Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT - ユニオンツール

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。
DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52842434VDLC-AZS3010-030602-638621
3,720
1,786
1,965(税込)
翌々日出荷
52842450VDLC-AZS3010-050602-636321
4,050
1,944
2,138(税込)
翌々日出荷
52842459VDLC-AZS3015-045602-787831.5
3,720
1,786
1,965(税込)
翌々日出荷
52842468VDLC-AZS3020-060602-634442
3,720
1,786
1,965(税込)
翌々日出荷
52842477VDLC-AZS3020-100602-640042
4,050
1,944
2,138(税込)
翌日出荷
52842660VDLC-AZS3025-075602-634952.5
4,440
2,131
2,344(税込)
翌々日出荷
52842669VDLC-AZS3030-090602-629463
4,440
2,131
2,344(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする