曜日別特売

Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT - ユニオンツール
(1件のレビュー)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。
電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。

用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52837620VCES 2001-0015574-22292枚0.150.1
5,070
2,434
2,677(税込)
翌日出荷
52837629VCES 2001-0020574-22582枚0.20.1
5,070
2,434
2,677(税込)
翌々日出荷
52837638VCES 2002-0040574-22622枚0.40.2
3,040
1,459
1,605(税込)
翌日出荷
52837647VCES 2002-0050574-22282枚0.50.2
3,040
1,459
1,605(税込)
翌日出荷
52837656VCES 2002-0060574-22492枚0.60.2
3,040
1,459
1,605(税込)
3日以内出荷
52837665VCES 2003-0045574-22762枚0.450.3
2,650
1,272
1,399(税込)
翌々日出荷
52837674VCES 2003-0060574-22702枚0.60.3
2,650
1,272
1,399(税込)
翌々日出荷
52837690VCES 2003-0075574-22522枚0.750.3
2,650
1,272
1,399(税込)
4日以内出荷
52837699VCES 2003-0090574-22502枚0.90.3
2,650
1,272
1,399(税込)
翌日出荷
52837708VCES 2004-0060574-22562枚0.60.4
2,960
1,421
1,563(税込)
翌々日出荷
52837717VCES 2004-0080574-22572枚0.80.4
2,960
1,421
1,563(税込)
翌々日出荷
52837726VCES 2004-0100574-22332枚10.4
2,960
1,421
1,563(税込)
翌々日出荷
52837735VCES 2004-0120574-22712枚1.20.4
2,960
1,421
1,563(税込)
翌々日出荷
52837744VCES 2005-0200574-22752枚20.5
2,500
1,200
1,320(税込)
当日出荷
52837760VCES 2006-0150574-22382枚1.50.6
2,260
1,085
1,194(税込)
3日以内出荷
52837769VCES 2006-0180574-22482枚1.80.6
2,260
1,085
1,194(税込)
翌々日出荷
52837778VCES 2006-0240574-22532枚2.40.6
2,260
1,085
1,194(税込)
翌々日出荷
52837787VCES 2008-0320574-22372枚3.20.8
2,500
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
52837796VCES 2010-0400574-22642枚41
2,260
1,085
1,194(税込)
9日以内出荷
52837805VCES 2030-0450574-22392枚4.53
1,720
826
909(税込)
翌日出荷
52837814VCES 2030-0900574-22682枚93
1,720
826
909(税込)
当日出荷
52837830VCES4010-0250574-22454枚2.51
3,350
1,608
1,769(税込)
翌日出荷
52837839VCES4010-0400574-22314枚41
3,510
1,685
1,854(税込)
翌日出荷
52837848VCES4015-0600574-22604枚61.5
3,510
1,685
1,854(税込)
翌々日出荷
52837857VCES4020-0500574-22554枚52
2,150
1,032
1,135(税込)
翌日出荷
52837866VCES4020-0600574-22724枚62
2,150
1,032
1,135(税込)
翌々日出荷
52837875VCES4020-0800574-22614枚82
2,890
1,387
1,526(税込)
翌々日出荷
52837884VCES4025-0625574-22654枚6.252.5
2,150
1,032
1,135(税込)
翌々日出荷
52837900VCES4025-1000574-22444枚102.5
2,890
1,387
1,526(税込)
翌々日出荷
52837909VCES4030-0800574-22594枚83
2,220
1,066
1,173(税込)
翌々日出荷
52837918VCES4030-1200574-22544枚123
2,810
1,349
1,484(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
52837927VCES 2010-0200574-22632枚21
1,630
782
860(税込)
翌々日出荷
52837936VCES 2010-0250574-22742枚2.51
1,630
782
860(税込)
翌々日出荷
52837945VCES 2010-0300574-22662枚31
1,630
782
860(税込)
翌日出荷
52837954VCES 2015-0300574-22432枚31.5
1,630
782
860(税込)
翌日出荷
52837970VCES 2015-0400574-22412枚41.5
1,630
782
860(税込)
3日以内出荷
52837979VCES 2020-0400574-22462枚42
1,630
782
860(税込)
翌々日出荷
52837988VCES 2020-0600574-22302枚62
1,630
782
860(税込)
翌々日出荷
52837997VCES 2025-0750574-22672枚7.52.5
1,630
782
860(税込)
翌日出荷
52838006VCES 2005-0100574-22732枚10.5
1,710
821
903(税込)
翌々日出荷
52838015VCES 2005-0125574-22472枚1.250.5
1,710
821
903(税込)
翌々日出荷
52838024VCES 2005-0150574-22402枚1.50.5
1,710
821
903(税込)
翌々日出荷
52838040VCES 2008-0120574-22362枚1.20.8
1,710
821
903(税込)
翌日出荷
52838049VCES 2008-0200574-22352枚20.8
1,710
821
903(税込)
翌々日出荷
52838058VCES 2008-0240574-22322枚2.40.8
1,710
821
903(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 鉄道模型工作、真鍮、 フライス盤にて溝堀、外径切削等々

細かい作業に使うので 0.5~3.0mmがほとんどのため、
シャンク径3.0mmが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする