曜日別特売

DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツール

DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。
DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚表面処理DLCCOATねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840079DLCLS2001-003568-5073450.1540.1
10,500
5,040
5,544(税込)
翌々日出荷
52840088DLCLS2001-005568-4575450.1540.1
10,900
5,232
5,755(税込)
翌々日出荷
52840097DLCLS2002-005568-5115450.340.2
8,080
3,878
4,266(税込)
翌々日出荷
52840106DLCLS2002-010568-4567450.340.2
8,500
4,080
4,488(税込)
翌々日出荷
52840115DLCLS2002-015568-5597450.340.2
8,930
4,286
4,715(税込)
翌々日出荷
52840124DLCLS2003-010568-5111450.4540.3
8,500
4,080
4,488(税込)
翌々日出荷
52840140DLCLS2003-015568-5083450.4540.3
8,930
4,286
4,715(税込)
翌々日出荷
52840149DLCLS2003-020568-4555450.4540.3
9,350
4,488
4,937(税込)
翌々日出荷
52840158DLCLS2004-020568-5119450.640.4
7,570
3,634
3,997(税込)
翌々日出荷
52840167DLCLS2004-030568-4564450.640.4
7,740
3,715
4,087(税込)
翌々日出荷
52840176DLCLS2005-030568-5031450.7540.5
7,570
3,634
3,997(税込)
翌々日出荷
52840185DLCLS2005-040568-5063450.7540.5
7,740
3,715
4,087(税込)
翌々日出荷
52840194DLCLS2005-060568-5081450.7540.5
7,990
3,835
4,219(税込)
翌々日出荷
52840210DLCLS2006-040568-5037450.940.6
6,130
2,942
3,236(税込)
翌々日出荷
52840219DLCLS2006-060568-5055450.940.6
6,310
3,029
3,332(税込)
翌々日出荷
52840228DLCLS2008-040568-5599451.240.8
6,130
2,942
3,236(税込)
翌々日出荷
返品不可
52840237DLCLS2008-060568-5033451.240.8
6,310
3,029
3,332(税込)
翌々日出荷
52840246DLCLS2010-030568-4554451.541
5,690
2,731
3,004(税込)
翌々日出荷
52840255DLCLS2010-040568-5034451.541
5,750
2,760
3,036(税込)
翌々日出荷
52840264DLCLS2010-080568-5122451.541
6,130
2,942
3,236(税込)
翌々日出荷
52840280DLCLS2010-100568-4568451.541
6,250
3,000
3,300(税込)
翌々日出荷
52840289DLCLS2020-080568-456050342
6,160
2,957
3,253(税込)
13日以内出荷
52840298DLCLS2020-120568-513450342
6,220
2,986
3,285(税込)
翌々日出荷
52840307DLCLS2020-160568-509950342
6,360
3,053
3,358(税込)
翌々日出荷
52840316DLCLS2030-120568-5047604.563
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
52840325DLCLS2030-200568-5068604.563
8,660
4,157
4,573(税込)
翌々日出荷
52840334DLCLS2006-020568-5078450.940.6
5,880
2,822
3,104(税込)
翌々日出荷
52840350DLCLS2015-060568-5132452.2541.5
5,880
2,822
3,104(税込)
翌々日出荷
52840359DLCLS2004-010568-5077450.640.4
7,400
3,552
3,907(税込)
翌々日出荷
52840368DLCLS2005-020568-5090450.7540.5
7,400
3,552
3,907(税込)
翌々日出荷
52840377DLCLS2006-030568-5035450.940.6
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
52840386DLCLS2008-030568-5116451.240.8
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
52840395DLCLS2010-060568-5098451.541
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
52840404DLCLS2030-160568-5051604.563
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
52840420DLCLS2015-100568-5071452.2541.5
6,200
2,976
3,274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする