曜日別特売

Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT

Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT - ユニオンツール

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。
DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52842486VDLCLS2003-015602-63360.450.3
4,910
2,357
2,593(税込)
翌々日出荷
52842495VDLCLS2004-010602-63210.60.4
4,070
1,954
2,149(税込)
翌々日出荷
52842504VDLCLS2004-020602-63450.60.4
4,160
1,997
2,197(税込)
翌々日出荷
52842520VDLCLS2004-030602-63240.60.4
4,250
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
52842529VDLCLS2005-020602-63130.750.5
4,070
1,954
2,149(税込)
翌日出荷
52842538VDLCLS2005-030602-63060.750.5
4,160
1,997
2,197(税込)
翌々日出荷
52842547VDLCLS2005-040602-78850.750.5
4,250
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
52842556VDLCLS2006-020602-48160.90.6
3,230
1,550
1,705(税込)
翌々日出荷
52842565VDLCLS2006-030602-48170.90.6
3,300
1,584
1,742(税込)
翌々日出荷
52842574VDLCLS2006-040602-78880.90.6
3,370
1,618
1,780(税込)
翌々日出荷
52842590VDLCLS2008-040602-63771.20.8
3,370
1,618
1,780(税込)
翌々日出荷
52842599VDLCLS2008-060602-63301.20.8
3,470
1,666
1,833(税込)
翌々日出荷
52842608VDLCLS2010-040602-63311.51
3,160
1,517
1,669(税込)
翌々日出荷
52842617VDLCLS2010-060602-63651.51
3,300
1,584
1,742(税込)
翌日出荷
52842626VDLCLS2010-080602-63401.51
3,370
1,618
1,780(税込)
翌々日出荷
52842635VDLCLS2015-060602-78772.251.5
3,230
1,550
1,705(税込)
翌々日出荷
52842644VDLCLS2020-080602-637232
3,390
1,627
1,790(税込)
翌々日出荷
52842678VDLCLS2002-005602-63000.30.2
4,440
2,131
2,344(税込)
翌々日出荷
52842687VDLCLS2002-010602-62930.30.2
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
52842696VDLCLS2003-010602-48190.450.3
4,680
2,246
2,471(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする