曜日別特売

DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

DLCコートボールエンドミルD LC-CFB - ユニオンツール

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。
荒加工の時間を短縮しました。
DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。
3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。
先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52845715DLC-CFB3006-0090149-4059500.9R0.34
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845724DLC-CFB3008-0120149-4060501.2R0.44
7,040
3,379
3,717(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845740DLC-CFB3010-0150149-4061501.5R0.54
6,540
3,139
3,453(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845749DLC-CFB3015-0225149-4062502.25R0.754
7,220
3,466
3,813(税込)
翌日出荷
52845758DLC-CFB3020-0300149-4063503R14
7,040
3,379
3,717(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845767DLC-CFB3030-0450149-4064604.5R1.56
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845776DLC-CFB3040-0600-4149-4065706R24
6,880
3,302
3,632(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845785DLC-CFB3040-0600149-4066706R26
7,220
3,466
3,813(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845794DLC-CFB3050-0750149-4067807.5R2.56
8,170
3,922
4,314(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845810DLC-CFB3060-0900149-4068809R36
9,030
4,334
4,767(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845819DLC-CFB3080-1200149-40699012R48
12,900
6,192
6,811(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845828DLC-CFB3080-1200LS149-407012012R48
14,600
7,008
7,709(税込)
当日出荷
52845837DLC-CFB3100-1500149-407110015R510
17,100
8,208
9,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845846DLC-CFB3120-1800149-407211018R612
21,600
10,368
11,405(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする