ユニオンツール
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。
材質
Super MG
刃数
2
被削材
銅
表面処理
DLCCOAT
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842705
DLCLB2006-050
195-3121
45
0.48
4
¥
6,400
¥
3,072
¥
3,379
(税込)
翌日出荷
52842714
DLCLB2006-060
195-3122
45
0.48
4
¥
6,500
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842730
DLCLB2008-060
195-3125
45
0.64
4
¥
6,400
¥
3,072
¥
3,379
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842739
DLCLB2008-080
195-3126
45
0.64
4
¥
6,500
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842748
DLCLB2010-020
195-3127
45
0.8
4
¥
5,800
¥
2,784
¥
3,062
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842757
DLCLB2010-030
195-3128
45
0.8
4
¥
5,800
¥
2,784
¥
3,062
(税込)
翌々日出荷
52842766
DLCLB2010-040
195-3129
45
0.8
4
¥
5,800
¥
2,784
¥
3,062
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842775
DLCLB2015-120
195-3137
50
1.2
4
¥
6,700
¥
3,216
¥
3,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842784
DLCLB2020-200
195-3146
55
1.6
4
¥
6,900
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842800
DLCLB2020-250
195-3147
65
1.6
4
¥
7,700
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
翌々日出荷
52842809
DLCLB2030-300
195-3154
70
2.4
6
¥
9,200
¥
4,416
¥
4,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842818
DLCLB2040-100
195-3155
70
3.2
6
¥
7,300
¥
3,504
¥
3,854
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842827
DLCLB2040-150
195-3156
70
3.2
6
¥
7,300
¥
3,504
¥
3,854
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842836
DLCLB2040-250
195-3158
70
3.2
6
¥
9,200
¥
4,416
¥
4,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842845
DLCLB2040-300
195-3159
70
3.2
6
¥
9,500
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌々日出荷
52842854
DLCLB2040-400
195-3160
80
3.2
6
¥
10,300
¥
4,944
¥
5,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842870
DLCLB2060-100
195-3162
80
4.8
6
¥
9,500
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842879
DLCLB2060-150
195-3163
80
4.8
6
¥
9,500
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌々日出荷
52842888
DLCLB2060-200
195-3164
80
4.8
6
¥
9,500
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842897
DLCLB2060-300
195-3165
80
4.8
6
¥
10,000
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842906
DLCLB2001-005
217-8716
45
0.08
4
¥
11,000
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌々日出荷
52842915
DLCLB20015-003
217-8717
45
0.12
4
¥
11,700
¥
5,616
¥
6,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842924
DLCLB20015-005
217-8718
45
0.12
4
¥
12,400
¥
5,952
¥
6,547
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842940
DLCLB20015-010
217-8719
45
0.12
4
¥
12,900
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842949
DLCLB2002-003
217-8720
45
0.16
4
¥
8,500
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842958
DLCLB2002-005
217-8721
45
0.16
4
¥
8,500
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842967
DLCLB2002-010
217-8722
45
0.16
4
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842976
DLCLB2002-015
217-8723
45
0.16
4
¥
9,200
¥
4,416
¥
4,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842985
DLCLB2003-006
217-8724
45
0.24
4
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52842994
DLCLB2003-010
217-8725
45
0.24
4
¥
8,900
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843010
DLCLB2003-015
217-8726
45
0.24
4
¥
9,200
¥
4,416
¥
4,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843019
DLCLB2003-020
217-8727
45
0.24
4
¥
9,600
¥
4,608
¥
5,069
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843028
DLCLB2004-010
217-8728
45
0.32
4
¥
7,700
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
翌々日出荷
52843037
DLCLB2004-030
217-8731
45
0.32
4
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843046
DLCLB2005-010
217-8733
45
0.4
4
¥
7,600
¥
3,648
¥
4,013
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843055
DLCLB2005-020
217-8734
45
0.4
4
¥
7,600
¥
3,648
¥
4,013
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843064
DLCLB2005-030
217-8735
45
0.4
4
¥
7,700
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843080
DLCLB2005-050
217-8737
45
0.4
4
¥
8,000
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843089
DLCLB2006-020
195-3108
45
0.48
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843098
DLCLB2010-050
195-3130
45
0.8
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
9日以内出荷
52843107
DLCLB2010-060
195-3131
45
0.8
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843116
DLCLB2015-040
195-3135
45
1.2
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
翌日出荷
52843125
DLCLB2015-060
195-3136
45
1.2
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843134
DLCLB2006-010
217-8738
45
0.48
4
¥
5,900
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843150
DLCLB2030-120
195-3149
60
2.4
6
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843159
DLCLB2030-140
195-3150
60
2.4
6
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843168
DLCLB2015-180
195-3138
55
1.2
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843177
DLCLB2004-040
217-8732
45
0.32
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌々日出荷
52843186
DLCLB2006-030
195-3109
45
0.48
4
¥
6,100
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843195
DLCLB2008-030
195-3123
45
0.64
4
¥
6,100
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ