曜日別特売

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール - ユニオンツール

新コーティングHMGCOATを採用。
HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。
耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。

刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30内容量1本
注意
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
※機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
※水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52846458HGLB2010-040174-8784Super MG45240.8
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846467HGLB2015-100174-8783Super MG45101.2
5,040
2,419
2,661(税込)
翌々日出荷
52846476HGLB2020-060175-0303超微粒子合金(スーパーMG)45101.6
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846485HGLB2006-010178-4741Super MG45100.48
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846494HGLB2010-050338-4782Super MG45240.8
4,320
2,074
2,281(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846510HGLB2002-015409-5660Super MG4590.16
9,360
4,493
4,942(税込)
翌々日出荷
52846519HGLB2003-005409-5635Super MG4590.24
8,520
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
52846528HGLB2003-0075409-7265Super MG4590.24
8,520
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
52846537HGLB2003-010409-5658Super MG4590.24
8,520
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
52846546HGLB2003-015409-5674Super MG4590.24
9,120
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
52846555HGLB2003-020409-8836Super MG4590.24
9,120
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
52846564HGLB2003-030409-8800超微粒子超硬合金(Super MG)45240.24
9,360
4,493
4,942(税込)
翌々日出荷
52846580HGLB2004-025409-7210Super MG45240.32
6,360
3,053
3,358(税込)
翌々日出荷
52846589HGLB2004-030409-7261Super MG45240.32
6,720
3,226
3,549(税込)
翌々日出荷
52846598HGLB2004-040409-5681Super MG45240.32
7,320
3,514
3,865(税込)
翌々日出荷
52846607HGLB2006-080409-7259Super MG45100.48
6,360
3,053
3,358(税込)
翌々日出荷
52846616HGLB2030-120195-3041超微粒子合金(スーパーMG)60102.4
5,640
2,707
2,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846625HGLB2040-350195-3055超微粒子合金(スーパーMG)80103.2
7,200
3,456
3,802(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846634HGLB2060-100195-3056超微粒子合金(スーパーMG)80104.8
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846650HGLB2060-150195-3057超微粒子合金(スーパーMG)80244.8
7,800
3,744
4,118(税込)
翌日出荷
52846659HGLB2060-200195-3058超微粒子合金(スーパーMG)80244.8
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846668HGLB2060-250195-3059超微粒子合金(スーパーMG)80244.8
7,800
3,744
4,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846677HGLB2060-300195-3060超微粒子合金(スーパーMG)80744.8
8,040
3,859
4,245(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846686HGLB2001-002217-8752Super MG4590.08
12,360
5,933
6,526(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846695HGLB2001-003217-8753Super MG4590.08
12,360
5,933
6,526(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846704HGLB2001-005217-8754Super MG4590.08
13,440
6,451
7,096(税込)
翌々日出荷
52846720HGLB20015-003217-8755Super MG4590.12
14,400
6,912
7,603(税込)
翌々日出荷
52846729HGLB20015-005217-8756Super MG4590.12
15,240
7,315
8,047(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846738HGLB20015-0075217-8757Super MG4590.12
16,020
7,690
8,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846747HGLB20015-010217-8758Super MG4590.12
16,020
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
52846756HGLB2002-020251-3532Super MG4590.16
10,440
5,011
5,512(税込)
翌々日出荷
52846765HGLB2003-025251-3543超微粒子超硬合金(Super MG)45240.24
9,360
4,493
4,942(税込)
翌々日出荷
52846774HGLB2004-015-6251-3536超微粒子超硬合金(Super MG)50240.32
8,740
4,195
4,615(税込)
翌々日出荷
52846790HGLB2004-020-6251-3537超微粒子超硬合金(Super MG)50240.32
9,000
4,320
4,752(税込)
翌々日出荷
52846799HGLB2004-025-6251-3555Super MG50240.32
9,240
4,435
4,879(税込)
翌々日出荷
52846808HGLB2004-030-6251-3526Super MG50240.32
9,850
4,728
5,201(税込)
翌々日出荷
52846817HGLB2004-035251-3512Super MG45240.32
7,320
3,514
3,865(税込)
翌々日出荷
52846826HGLB2006-015-6251-3519Super MG50100.48
6,890
3,307
3,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
52846835HGLB2006-020-6251-3528Super MG50100.48
6,960
3,341
3,675(税込)
翌々日出荷
52846844HGLB2006-025-6251-3539Super MG50100.48
6,890
3,307
3,638(税込)
翌々日出荷
52846860HGLB2006-100251-3522Super MG45100.48
6,480
3,110
3,421(税込)
翌々日出荷
52846869HGLB2010-040-6251-3518Super MG50240.8
6,720
3,226
3,549(税込)
翌々日出荷
52846878HGLB2010-050-6251-3546Super MG50240.8
6,720
3,226
3,549(税込)
翌々日出荷
52846887HGLB2010-160251-3529Super MG50740.8
6,360
3,053
3,358(税込)
翌々日出荷
52846896HGLB2015-030-6251-3508Super MG50741.2
7,130
3,422
3,764(税込)
翌々日出荷
52846905HGLB2015-060-6251-3525Super MG50101.2
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
52846914HGLB2015-080-6251-3553Super MG50101.2
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
52846930HGLB2015-100-6251-3516Super MG50101.2
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
52846939HGLB2015-120-6251-3533Super MG50101.2
8,130
3,902
4,292(税込)
翌々日出荷
52846948HGLB2020-250251-3545超微粒子合金(スーパーMG)60101.6
6,480
3,110
3,421(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする