曜日別特売

HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB - ユニオンツール

従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
※エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
※工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
※切削条件は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
全201種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52838067HWLB2006-010425-593145100.484
3,740
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838076HWLB2006-015425-433145100.484
3,380
1,622
1,784(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838085HWLB2006-020425-433545100.484
3,380
1,622
1,784(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838094HWLB2006-100425-595350100.484
4,830
2,318
2,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838110HWLB2008-020425-593645100.644
3,380
1,622
1,784(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838119HWLB2015-030425-592645101.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838128HWLB2015-040425-591945101.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838137HWLB2015-060425-592345101.24
3,280
1,574
1,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838146HWLB2015-100425-595445101.24
3,740
1,795
1,975(税込)
当日出荷
52838155HWLB2001-003581-750745100.084
9,300
4,464
4,910(税込)
翌々日出荷
52838164HWLB2001-005581-907745100.084
10,030
4,814
5,295(税込)
翌々日出荷
52838180HWLB2004-030581-599245100.324
5,020
2,410
2,651(税込)
当日出荷
52838189HWLB2006-015-6581-755850100.486
5,100
2,448
2,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838198HWLB2006-020-6581-756450100.486
5,100
2,448
2,693(税込)
翌々日出荷
52838207HWLB2010-040-6581-756250100.86
4,930
2,366
2,603(税込)
翌々日出荷
52838216HWLB2010-050-6581-906350100.86
4,930
2,366
2,603(税込)
翌々日出荷
52838225HWLB2012-040581-907045100.964
4,290
2,059
2,265(税込)
翌々日出荷
52838234HWLB2015-060-6581-754150101.26
5,290
2,539
2,793(税込)
翌々日出荷
52838250HWLB2015-100-6581-752550101.26
5,290
2,539
2,793(税込)
翌々日出荷
52838259HWLB2020-060-6581-747050101.66
4,830
2,318
2,550(税込)
翌々日出荷
52838268HWLB2020-250581-750465101.64
4,830
2,318
2,550(税込)
翌々日出荷
52838277HWLB2030-120581-748860102.46
4,190
2,011
2,212(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838286HWLB2040-080-4581-906470243.24
3,340
1,603
1,763(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838295HWLB2060-300581-754080744.86
6,020
2,890
3,179(税込)
当日出荷
52838304HWLB2001-002616-869045100.084
9,300
4,464
4,910(税込)
翌々日出荷
52838320HWLB20015-003616-874545100.124
10,760
5,165
5,682(税込)
翌々日出荷
52838329HWLB20015-005616-868745100.124
11,400
5,472
6,019(税込)
翌々日出荷
52838338HWLB20015-010616-872045100.124
11,860
5,693
6,262(税込)
翌々日出荷
52838347HWLB2002-015616-874345100.164
7,020
3,370
3,707(税込)
翌々日出荷
52838356HWLB2002-025616-875845100.164
8,480
4,070
4,477(税込)
翌々日出荷
52838365HWLB2002-030616-869445100.164
9,120
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
52838374HWLB2003-025616-870745100.244
7,020
3,370
3,707(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838390HWLB2003-030616-871245100.244
7,020
3,370
3,707(税込)
翌々日出荷
52838399HWLB2003-040616-876045100.244
7,300
3,504
3,854(税込)
翌々日出荷
52838408HWLB2004-020-6616-876550100.326
6,660
3,197
3,517(税込)
翌々日出荷
52838417HWLB2004-030-6616-869550100.326
7,300
3,504
3,854(税込)
翌々日出荷
52838426HWLB2004-050616-873945100.324
5,740
2,755
3,031(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838435HWLB2004-060616-870045100.324
6,660
3,197
3,517(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838444HWLB2005-100616-875550100.44
6,800
3,264
3,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838460HWLB2008-020-6616-873450100.646
5,100
2,448
2,693(税込)
翌々日出荷
52838469HWLB2010-140-6616-870960100.86
5,660
2,717
2,989(税込)
翌々日出荷
52838478HWLB2010-200616-871455100.84
5,740
2,755
3,031(税込)
翌々日出荷
52838487HWLB2012-030616-871945100.964
4,290
2,059
2,265(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838496HWLB2015-080-6616-875250101.26
5,290
2,539
2,793(税込)
翌々日出荷
52838505HWLB2015-250616-869365101.24
5,600
2,688
2,957(税込)
当日出荷
52838514HWLB2018-060616-872645101.444
3,800
1,824
2,006(税込)
翌々日出荷
52838530HWLB2018-300616-871670101.444
6,340
3,043
3,347(税込)
翌々日出荷
52838539HWLB2020-350616-873280101.64
7,480
3,590
3,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
52838548HWLB2020-400616-870380101.64
7,480
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
52838557HWLB2025-060616-8761451024
3,740
1,795
1,975(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする