曜日別特売

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH - ユニオンツール

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。
ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。
荒から中仕上げ加工に最適です。

用途
対応被削材:超硬合金、硬脆材
硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど
材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全14種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52841628UDCBH2002-0014536-0278500.14R0.14
54,050
25,944
28,538(税込)
翌々日出荷
52841637UDCBH2003-0021536-0275500.21R0.154
54,050
25,944
28,538(税込)
翌々日出荷
52841646UDCBH2030-0210565-3719602.1R1.56
48,650
23,352
25,687(税込)
翌々日出荷
52841655UDCBH2040-0280565-3713602.8R26
48,650
23,352
25,687(税込)
翌々日出荷
52841664UDCBH2050-0350565-3723603.5R2.56
48,650
23,352
25,687(税込)
翌々日出荷
52841680UDCBH2060-0420565-3714604.2R36
48,650
23,352
25,687(税込)
翌々日出荷
52841689UDCBH2004-0028536-0280500.28R0.24
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841698UDCBH2005-0035536-0279500.35R0.254
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841707UDCBH2008-0056410-3574500.56R0.44
44,160
21,197
23,317(税込)
翌々日出荷
52841716UDCBH2010-0070410-1955500.7R0.54
44,160
21,197
23,317(税込)
9日以内出荷
52841725UDCBH2015-0105410-3534501.05R0.754
44,160
21,197
23,317(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841734UDCBH2020-0140408-1346501.4R14
44,160
21,197
23,317(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841750UDCBH2006-0042408-1435500.42R0.34
44,160
21,197
23,317(税込)
当日出荷
52841759UDCBH2007-0049408-1414500.49R0.354
44,160
21,197
23,317(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする