曜日別特売

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH

超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH - ユニオンツール

超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。
ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。
荒から中仕上げ加工に最適です。

用途
対応被削材:超硬合金、硬脆材
硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど
材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全31種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52841314UDCLBH2004-0050536-0281500.28R0.24
49,800
23,904
26,294(税込)
翌々日出荷
52841330UDCLBH2004-0100536-0276500.28R0.24
49,800
23,904
26,294(税込)
翌々日出荷
52841339UDCLBH2007-0100402-5544500.49R0.354
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841348UDCLBH2008-0200408-1438500.56R0.44
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841357UDCLBH2008-0300402-3931500.56R0.44
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841366UDCLBH2008-0400402-4013500.56R0.44
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841375UDCLBH2010-0150402-5549500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841384UDCLBH2010-0200402-4002500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841400UDCLBH2010-0250402-7182500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841409UDCLBH2010-0300402-7144500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841418UDCLBH2010-0400402-4016500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841427UDCLBH2010-0500402-5518500.7R0.54
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841436UDCLBH2015-0200402-4019501.05R0.754
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841445UDCLBH2015-0400402-3944501.05R0.754
44,740
21,475
23,623(税込)
当日出荷
52841454UDCLBH2015-0600402-7202501.05R0.754
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841470UDCLBH2020-0300402-5546501.4R14
44,740
21,475
23,623(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841479UDCLBH2020-0400402-7106501.4R14
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841488UDCLBH2020-0600402-5559501.4R14
44,740
21,475
23,623(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841497UDCLBH2020-0800402-5615501.4R14
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841506UDCLBH2020-1000402-7120501.4R14
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841515UDCLBH2006-0100402-5535500.42R0.34
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841524UDCLBH2006-0150402-5523500.42R0.34
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841540UDCLBH2006-0200402-7179500.42R0.34
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841549UDCLBH2006-0300402-7138500.42R0.34
44,740
21,475
23,623(税込)
翌々日出荷
52841558UDCLBH2030-0600565-3715602.1R1.56
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841567UDCLBH2030-0800565-3717602.1R1.56
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841576UDCLBH2040-0800565-3724602.8R26
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841585UDCLBH2040-1000565-3716602.8R26
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841594UDCLBH2050-1000565-3722603.5R2.56
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841610UDCLBH2060-1000565-3718604.2R36
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
52841619UDCLBH2060-1500565-3721604.2R36
49,220
23,626
25,989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする