曜日別特売

超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル

超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。
6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52841278UDCRRS6020-020-050434-90696枚501.64
42,800
20,544
22,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841287UDCRRS6030-020-075434-90706枚602.46
45,960
22,061
24,267(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841305UDCRRS10060-020150434-906810枚604.86
48,370
23,218
25,540(税込)
翌々日出荷
52841296UDCRRS6040-020-100434-90716枚603.26
45,960
22,061
24,267(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする