ユニオンツール
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT
高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。
多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質
superMg
形状
(工具)ラジアスタイプ
表面処理
HMGCOAT
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全19種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3.4
4.2
5
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52845889
HGRRS5020-05-06
433-9133
5枚
50
1
4
¥
9,920
¥
4,762
¥
5,238
(税込)
翌々日出荷
52845898
HGRRS5030-08-09
433-9132
5枚
60
1.5
4
¥
10,210
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845907
HGRRS5040-05-12
433-9122
5枚
60
2
4
¥
9,450
¥
4,536
¥
4,990
(税込)
翌々日出荷
52845916
HGRRS5040-05-12-6
433-9136
5枚
60
2
6
¥
10,960
¥
5,261
¥
5,787
(税込)
翌日出荷
52845925
HGRRS5040-10-12
433-9128
5枚
60
2
4
¥
9,450
¥
4,536
¥
4,990
(税込)
翌々日出荷
52845934
HGRRS5040-10-12-6
433-9135
5枚
60
2
6
¥
10,960
¥
5,261
¥
5,787
(税込)
翌々日出荷
52845950
HGRRS6060-03-18
433-9127
6枚
60
2.5
6
¥
12,660
¥
6,077
¥
6,685
(税込)
翌日出荷
52845959
HGRRS6060-05-18
433-9121
6枚
60
2.5
6
¥
12,660
¥
6,077
¥
6,685
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52845968
HGRRS6060-10-18
433-9123
6枚
60
2.5
6
¥
12,660
¥
6,077
¥
6,685
(税込)
翌々日出荷
52845977
HGRRS6060-15-18
433-9125
6枚
60
2.5
6
¥
12,660
¥
6,077
¥
6,685
(税込)
翌々日出荷
52845986
HGRRS6080-05-24
433-9129
6枚
70
3.4
8
¥
15,780
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
翌々日出荷
52845995
HGRRS6080-10-24
433-9116
6枚
70
3.4
8
¥
15,780
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
翌々日出荷
52846004
HGRRS6080-20-24
433-9117
6枚
70
3.4
8
¥
15,780
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
翌々日出荷
52846020
HGRRS6100-05-30
433-9120
6枚
80
4.2
10
¥
20,790
¥
9,979
¥
10,977
(税込)
翌日出荷
52846029
HGRRS6100-10-30
433-9115
6枚
80
4.2
10
¥
20,790
¥
9,979
¥
10,977
(税込)
翌々日出荷
52846038
HGRRS6100-20-30
433-9130
6枚
80
4.2
10
¥
20,790
¥
9,979
¥
10,977
(税込)
翌日出荷
52846047
HGRRS6120-05-36
433-9124
6枚
90
5
12
¥
26,180
¥
12,566
¥
13,823
(税込)
翌々日出荷
52846056
HGRRS6120-10-36
433-9131
6枚
90
5
12
¥
26,180
¥
12,566
¥
13,823
(税込)
翌々日出荷
52846065
HGRRS6120-20-36
433-9119
6枚
90
5
12
¥
26,180
¥
12,566
¥
13,823
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください