曜日別特売

CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス - ユニオンツール

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全42種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840858CBN-RSF1004-002005195-31740.240.40.5R0.02
34,300
16,464
18,110(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840867CBN-RSF1004-002015195-31750.240.41.5R0.02
35,000
16,800
18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840876CBN-RSF1004-005005195-31760.240.40.5R0.05
30,900
14,832
16,315(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840885CBN-RSF1004-005015195-31770.240.41.5R0.05
31,100
14,928
16,421(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840894CBN-RSF1010-002010195-31780.711R0.02
26,400
12,672
13,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840910CBN-RSF1010-002030195-31790.713R0.02
26,400
12,672
13,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840919CBN-RSF1020-002040195-31821.224R0.02
32,000
15,360
16,896(税込)
翌日出荷
52840928CBN-RSF1020-002060195-31831.226R0.02
32,000
15,360
16,896(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840937CBN-RSF1005-002005217-86720.30.50.5R0.02
28,200
13,536
14,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840946CBN-RSF1005-005005217-86740.30.50.5R0.05
25,400
12,192
13,411(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840955CBN-RSF1005-005015217-86750.30.51.5R0.05
25,800
12,384
13,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840964CBN-RSF1006-002010217-86760.30.61R0.02
28,500
13,680
15,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840980CBN-RSF1006-005010217-86780.30.61R0.05
25,600
12,288
13,517(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840989CBN-RSF1006-005015217-86790.30.61.5R0.05
25,800
12,384
13,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
52840998CBN-RSF1008-005010217-86830.560.81R0.05
25,800
12,384
13,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841007CBN-RSF1008-005020217-86840.560.82R0.05
25,800
12,384
13,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841016CBN-RSF1010-002020217-86850.712R0.02
26,400
12,672
13,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841025CBN-RSF1015-002030217-869011.53R0.02
31,000
14,880
16,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841034CBN-RSF1015-005030217-869111.53R0.05
27,900
13,392
14,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841050CBN-RSF1015-010030217-869211.53R0.1
27,900
13,392
14,731(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841059CBN-RSF1002-002003247-58100.080.20.3R0.02
36,600
17,568
19,325(税込)
翌々日出荷
52841068CBN-RSF1002-002005247-58090.080.20.5R0.02
36,600
17,568
19,325(税込)
翌々日出荷
52841077CBN-RSF1002-005003247-58070.080.20.3R0.05
32,900
15,792
17,371(税込)
翌々日出荷
52841086CBN-RSF1002-005005247-58110.080.20.5R0.05
32,900
15,792
17,371(税込)
翌々日出荷
52841095CBN-RSF1003-002005247-58060.130.30.5R0.02
36,200
17,376
19,114(税込)
翌々日出荷
52841104CBN-RSF1003-002010247-58080.130.31R0.02
36,600
17,568
19,325(税込)
翌々日出荷
52841120CBN-RSF1003-005005247-58120.130.30.5R0.05
32,500
15,600
17,160(税込)
翌々日出荷
52841129CBN-RSF1003-005010247-58050.130.31R0.05
32,900
15,792
17,371(税込)
翌々日出荷
52841147CBN-RSF1020-010060195-31851.226R0.1
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841156CBN-RSF1005-002015217-86730.30.51.5R0.02
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841165CBN-RSF1006-002015217-86770.30.61.5R0.02
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841174CBN-RSF1008-002010217-86800.560.81R0.02
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841190CBN-RSF1008-002020217-86820.560.82R0.02
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841199CBN-RSF1020-005040217-86931.224R0.05
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841208CBN-RSF1020-005060217-86941.226R0.05
28,700
13,776
15,154(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841217CBN-RSF1010-010010195-31800.711R0.1
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841226CBN-RSF1010-010030195-31810.713R0.1
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841235CBN-RSF1010-005010217-86860.711R0.05
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841244CBN-RSF1010-005020217-86870.712R0.05
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841260CBN-RSF1010-005030217-86880.713R0.05
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841269CBN-RSF1010-010020217-86890.712R0.1
23,700
11,376
12,514(税込)
当日出荷
メーカー直送
52841138CBN-RSF1020-010040195-31841.224R0.1
28,700
13,776
15,154(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする