曜日別特売

ロングネックラジアス HMGコート

ロングネックラジアス HMGコート - ユニオンツール

強ネガすくい角を採用しました。
耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。
加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。

材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全230種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
230種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52843414HGLRS4060-05-120354-699760104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843430HGLRS4060-05-160354-699260104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843439HGLRS4060-05-200354-706370104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843448HGLRS4060-05-240354-701770104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843457HGLRS4060-10-120354-705960104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843466HGLRS4060-10-160354-701660104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843475HGLRS4060-10-200354-698270104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843484HGLRS4060-10-240354-698870104.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843500HGLRS4060-01-120422-487060744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843509HGLRS4060-01-160424-864160744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌日出荷
52843518HGLRS4060-01-200424-864570744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843527HGLRS4060-01-240424-861570744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843536HGLRS4060-02-120422-488160744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843545HGLRS4060-02-160424-863360744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843554HGLRS4060-02-200424-867570744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843570HGLRS4060-02-240422-485670744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843579HGLRS4060-03-120422-486460744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843588HGLRS4060-03-160424-867160744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌日出荷
52843597HGLRS4060-03-200424-862970744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843606HGLRS4060-03-240424-867970744.86
15,400
7,392
8,131(税込)
翌々日出荷
52843615HGLRS4010-01-050354-700450100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843624HGLRS4010-02-050354-700650100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843640HGLRS4010-002-050424-866350100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843649HGLRS4010-005-050424-863150100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843658HGLRS4008-005-020514-021150100.484
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843667HGLRS4008-01-020514-021350100.484
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843676HGLRS4008-02-020514-020950100.484
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843685HGLRS4010-005-060568-509250100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843694HGLRS4010-005-080568-507250100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843710HGLRS4010-005-100568-456250100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843719HGLRS4010-01-060568-504850100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843728HGLRS4010-01-080568-456950100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843737HGLRS4010-01-100568-455150100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843746HGLRS4010-02-060568-512150100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843755HGLRS4010-02-080568-512350100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843764HGLRS4010-02-100568-510050100.84
8,100
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
52843780HGLRS4005-002-010514-022350100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843789HGLRS4005-002-020514-019450100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌日出荷
52843798HGLRS4005-002-030514-020550100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843807HGLRS4005-005-010514-020450100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843816HGLRS4005-005-020514-022750100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843825HGLRS4005-005-030514-021550100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843834HGLRS4005-01-010514-022550100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843850HGLRS4005-01-020514-023250100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843859HGLRS4005-01-030514-022950100.34
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843868HGLRS4006-005-020514-020350100.364
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843877HGLRS4006-005-040514-021750100.364
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843886HGLRS4006-01-020514-022150100.364
7,370
3,538
3,892(税込)
翌々日出荷
52843895HGLRS4006-01-040514-021050100.364
7,370
3,538
3,892(税込)
当日出荷
メーカー直送
52843904HGLRS4010-01-020354-699850100.84
7,400
3,552
3,907(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする