曜日別特売

高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX - ユニオンツール

高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。
サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。
HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52836055HMERS4030-01-075175-02964枚607.56
15,000
7,200
7,920(税込)
翌々日出荷
52836064HMERS4030-02-075175-02834枚607.56
15,000
7,200
7,920(税込)
翌々日出荷
52836080HMERS4030-03-075175-03264枚607.56
15,000
7,200
7,920(税込)
翌日出荷
52836089HMERS4030-05-075175-02674枚607.56
15,000
7,200
7,920(税込)
翌々日出荷
52836098HMERS4040-01-100175-03354枚60106
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
52836107HMERS4040-02-100174-87874枚60106
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
52836116HMERS4040-03-100175-03574枚60106
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
52836125HMERS4040-05-100175-02574枚60106
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
52836134HMERS4040-10-100175-02874枚60106
16,200
7,776
8,554(税込)
翌々日出荷
52836150HMERS6060-01-130175-03316枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
翌々日出荷
52836159HMERS6060-02-130175-03126枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
翌々日出荷
52836168HMERS6060-03-130175-02656枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
当日出荷
メーカー直送
52836177HMERS6060-05-130175-03146枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
翌々日出荷
52836186HMERS6060-10-130175-02826枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
翌々日出荷
52836195HMERS6060-15-130175-03076枚60136
18,600
8,928
9,821(税込)
翌々日出荷
52836204HMERS6100-02-220175-02596枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌日出荷
52836220HMERS6100-03-220175-02746枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
52836229HMERS6100-05-220175-02976枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
52836238HMERS6100-10-220175-03106枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
52836247HMERS6100-15-220175-03206枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
52836256HMERS6100-20-220175-03086枚802210
31,800
15,264
16,790(税込)
翌々日出荷
52836265HMERS6120-02-260175-02726枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836274HMERS6120-03-260175-02666枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836290HMERS6120-05-260175-03556枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836299HMERS6120-10-260175-03196枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836308HMERS6120-15-260175-03456枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836317HMERS6120-20-260175-03306枚1002612
38,400
18,432
20,275(税込)
翌々日出荷
52836326HMERS4050-01-125175-03564枚6012.56
17,400
8,352
9,187(税込)
翌々日出荷
52836335HMERS4050-02-125175-03484枚6012.56
17,400
8,352
9,187(税込)
翌々日出荷
52836344HMERS4050-03-125175-02634枚6012.56
17,400
8,352
9,187(税込)
翌々日出荷
52836360HMERS4050-05-125175-02864枚6012.56
17,400
8,352
9,187(税込)
翌々日出荷
52836369HMERS4050-10-125175-02624枚6012.56
17,400
8,352
9,187(税込)
翌々日出荷
52836378HMERS6080-02-190175-02786枚70198
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
52836387HMERS6080-03-190175-03176枚70198
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
52836396HMERS6080-05-190175-02936枚70198
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
52836405HMERS6080-10-190175-03586枚70198
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
52836414HMERS6080-20-190175-03376枚70198
23,400
11,232
12,355(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする